3VX 560 XEP

SUPER XE-POWER PRO Cinturón de cuña de alto rendimiento

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:3VX 560 XEP
Rubix:798713687000
fabricante:1013822
EAN:4044978161567
brand logo

Resumen técnico

Perfil3vx
Longitud indicativa560 mm
Longitud exterior1422.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3VX 560 XEP


Compacto: Rendimiento en las poleas más pequeñas

La nueva forma del diente, desarrollada mediante modulación FEM y pruebas prácticas, sigue permitiendo diámetros de polea mínimos muy pequeños para poleas internas. Además, el optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S ahora también es adecuado para poleas externas. Este es el requisito previo para diseñar unidades de accionamiento más compactas.


Totalmente versátil: Todo menos convencional

El optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S puede utilizarse en cualquier aplicación y está predestinado para la construcción de máquinas y máquinas especiales: ideal para compresores, ventiladores, bombas, tornos y taladros y todos los demás escenarios de aplicación en los que se requieran sistemas de accionamiento compactos.


Resistente a la temperatura: caliente para el máximo rendimiento

En el caso de la optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S, esto se aplica en el sentido más estricto de la palabra: gracias a su extraordinaria resistencia a la temperatura, proporciona una transmisión de potencia óptima en un rango de temperaturas de -40 °C a +120 °C - incluso y especialmente con diámetros de polea pequeños o velocidades de motor elevadas.

Cualidades

  • Fit for back idlers
  • Very quiet running even at very high torque levels
  • M=S Set Constant - can be used in sets without further measurement
  • Maintenance free
  • + 20% power compared to optibelt SUPER X-POWER M=S
  • Temperature range -40°C to +120°C
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto78,21 g
    Perfil3vx
    Longitud indicativa560 mm
    Longitud exterior1422.4 mm
    Anchura superior9 mm
    Altura8.5 mm
    Materialepdm
    8,50 mm
    1422 mm
    13,15 € Sin IVA
    / unidad
    15,91 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días