XPA 1800 QUADPOWER 4

Correas trapezoidales sin forro Quad-Power 4

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:XPA1800 QUAD-POWER 4
Rubix:798580660000
fabricante:964401800
EAN:5414465971945
XPA1800 QUAD-POWER 4

Resumen técnico

Perfilxpa
Longitud indicativa1800 mm
Longitud exterior1821 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : XPA 1800 QUADPOWER 4


By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates Quad-Power 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation, so no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of service free EPDM belts are designed to extend product lifetime eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement.
Al utilizar una innovadora tecnología de cables con estiramiento mínimo, las correas trapezoidales sin forro Quad-Power® 4 de Gates® no requieren mantenimiento. A diferencia de las correas convencionales, la correa trapezoidal Quad-Power® 4 no experimenta una reducción importante de la tensión en las primeras horas posteriores a la instalación. Por lo tanto, no se necesitan periodos de prueba ni ajustes de tensión. Esta nueva generación de correas EPDM sin mantenimiento están diseñadas para una mayor vida útil, eliminando los costosos tiempos de inactividad para ajustes de tensión, reparaciones y sustituciones.

Cualidades

EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures.
Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime.
Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.

Aplicaciones

Excellent for Textile Mills;Machine Tool;Food Processing

Información técnica


Atributos
Perfilxpa
Longitud indicativa1800 mm
Longitud exterior1821 mm
Anchura superior13 mm
Altura10 mm
Longitud interior1761 mm
Secciónxpa
22,60 € Sin IVA
/ unidad
27,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días