Referencias
Optibelt:XPZ 1800 XEP
Rubix:798713838000
fabricante:XPZ 1800XEAX
EAN:4044978161383


Resumen técnico
| Perfil | xpz |
|---|---|
| Longitud indicativa | 1800 mm |
| Longitud exterior | 1813 mm |
Detalles de producto : XPZ 1800 XEP
Correa trapezoidal XPZ de alto rendimiento, moldeada y con la cara descubierta.
Cualidades
The SUPER XE-POWER PRO M-S belt can be used in-game without prior action and significantly reduces maintenance intervals or, in particular, downtime. Temperature range: -40 to +120°C.
Aplicaciones
Ideal for mechanical engineering and special machines.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 104,40 g |
|---|---|
| Perfil | xpz |
| Longitud indicativa | 1800 mm |
| Longitud exterior | 1813 mm |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud interior | 1762 mm |
| Material | poli�ster |
| Sección | 9,7x8 |
| 8,50 mm | |
| 1800 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días