Referencias
Ref. sustituida:873629
Mecaline:XPC2240MC - 889845
Rubix:799054197000
fabricante:889845
EAN:3660338423987


Resumen técnico
| Perfil | xpc |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2240 mm |
| Longitud exterior | 2270 mm |
Documentos
Detalles de producto : XPC 2240
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Produced with EPDM Compound
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +120°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | xpc |
|---|---|
| Longitud indicativa | 2240 mm |
| Longitud exterior | 2270 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 18 mm |
| Material | epdm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,20 € Sin IVA
/ unidad
68,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días