ALICATE PELACABLE SENSOR ESPECIAL MM Q MM
Automatic wire-stripping pliers 4,4-7mm2
Ver información técnicaReferencias
Jokari:460628
Rubix:799297039000
fabricante:460628
EAN:4011391203006
Detalles de producto : ALICATE PELACABLE SENSOR ESPECIAL MM Q MM
Alicates pelacables autoajustables Sensor Special
Características: de plástico reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas intercambiables se adaptan automáticamente al diámetro del cable. Guiado de cable a través de los mangos de alicates, lo que permite cualquier tipo de longitud de pelado. Con tope longitudinal óptimo de 15–20 mm.
Para pelar de forma segura cables de sensor/actuador blindados y no blindados, sin halógenos, con aislante exterior de PVC o PUR y una estructura de cable de 3 a 8 hilos sin dañar los conductores interiores o el trenzado de blindaje.
Características: de plástico reforzado con fibra de vidrio, las cuchillas intercambiables se adaptan automáticamente al diámetro del cable. Guiado de cable a través de los mangos de alicates, lo que permite cualquier tipo de longitud de pelado. Con tope longitudinal óptimo de 15–20 mm.
Para pelar de forma segura cables de sensor/actuador blindados y no blindados, sin halógenos, con aislante exterior de PVC o PUR y una estructura de cable de 3 a 8 hilos sin dañar los conductores interiores o el trenzado de blindaje.
Automatic wire-stripping pliers 4,4-7mm2
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,93 € Sin IVA
/ unidad
128,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
