BARRA ABRASIVA MF234 102X10 MM MEDIA INDIA
Sticks & Stones Piedras de afilar - ARCHIVO REDONDO
Ver información técnicaReferencias
Norton:61463686490
Rubix:799227612000
EAN:3157624489654

Detalles de producto : BARRA ABRASIVA MF234 102X10 MM MEDIA INDIA
Desde 1823, Norton ha sido el proveedor líder de piedras de banco, limas, barbotinas, palos de reavivado y ladrillos de frotamiento. Nuestra completa línea de piedras de afilado y acabado ofrece soluciones de rendimiento superior.
90 Piedras especiales Piedras de afilar - Norton ROUND FILE - 101.6x9.525mm Gr240
Cualidades
Proporciona herramientas afiladas con un acabado impecable y una vida útil mejorada.
Aplicaciones
Afilado
Información técnica
Atributos
| Grano | 240 |
|---|---|
| Longitud | 101.6 mm |
| Aplicación | for sharpening and honing, including deburring, chamfering, radiusing, lapping, and cleaning radius tools; also used for dimensioning compound curves on templates. |
| Material | óxido de aluminio |
| Forma | redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,16 € Sin IVA
/ unidad
30,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días