61463686475 NRTN 71812 INDIA FILE RND 4X1/4 MED F214
Sticks & Stones Piedras de afilar - ARCHIVO REDONDO
Ver información técnicaReferencias
Norton:61463686475
Rubix:798226585000
EAN:3157624489357

Detalles de producto : 61463686475 NRTN 71812 INDIA FILE RND 4X1/4 MED F214
Desde 1823, Norton ha sido el proveedor líder de piedras de banco, limas, barbotinas, palos de reavivado y ladrillos de frotamiento. Nuestra completa línea de piedras de afilado y acabado ofrece soluciones de rendimiento superior.
90 Piedras especiales Piedras de afilar - Norton ROUND FILE - 101.6x6.35mm Gr240
Cualidades
Proporciona herramientas afiladas con un acabado impecable y una vida útil mejorada.
Aplicaciones
Afilado
Información técnica
Atributos
| Grano | 240 |
|---|---|
| Longitud | 101.6 mm |
| Aplicación | deburring, chamfering, radiusing, lapping, honing, and cleaning-radius tools to a burr-free edge; also for dimensioning compound curves on templates. |
| Material | óxido de aluminio |
| Forma | redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,32 € Sin IVA
/ unidad
27,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días