Referencias
Norton:61463685610
Rubix:799061897000
EAN:3157624492005

Detalles de producto : PIEDRA INDIA FINA 61463685610
Compuesta de granos CORINDON en aglomerante cerámico. El grano es filoso y friable. Piedra de óxido de aluminio impregnada de aceite.
90 Special stones Sharpening stones - Norton BENCH STONE - 152.4 Gr320
Cualidades
Proporciona un acabado impecable y mejora la vida útil de las herramientas afiladas
Aplicaciones
Para el afilado de herramientas de forma, desbarbado y montaje de piezas mecánicas, pulido de impresiones de moldes para inyección de plástico, mantenimiento de herramientas de carpintería. Perfectamente adaptado a ope
Información técnica
Atributos
| Grano | 320 |
|---|---|
| Longitud | 152.4 mm |
| Aplicación | hand sharpening of tools requiring a flat, sharp edge (e.g., knives, plane blades, chisels, scrapers); ideal for tool dimensioning/sharpening on a bench and use with oil to enhance sharpening and reduce clogging. |
| Material | óxido de aluminio |
| Forma | plano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,56 € Sin IVA
/ unidad
91,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días