Rodamiento para husillos de precisión RHP 7308ETDULP4, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm
Spindle bearings RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:7308ETDULP4
Rubix:007308714009
fabricante:7308ETDULP4 R
EAN:00747023071456


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 7308 ET DUL P4
RHP spindle bearings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1256 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7300 series (super precision angular contact) |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.633 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 48700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,82 € Sin IVA
/ unidad
426,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días