Rodamiento para husillos de precisión RHP 7011CSN24TRSULP3, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7011CSN24TRSULP3
Rubix:798089051000
fabricante:7011CSN24TRSULP3 R
EAN:00192661237526


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 7011CSN24TRSULP3
Juego de rodamientos para husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 328 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | super precision angular contact (7000 series) |
| Material | ceramic balls (si3n4) and bearing steel rings (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.332 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 42500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,22 € Sin IVA
/ unidad
393,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días