Rodamiento para husillos de precisión RHP 7014A5TRDULP4, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 40 mm
Rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7014A5TRDULP4
Rubix:007014734009
fabricante:7014A5TRDULP4 R
EAN:00747023143450


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : 7014A5TRDULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1216 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | standard series high precision angular contact ball bearings |
| Material | bearing steel (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.208 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 41000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 46500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,04 € Sin IVA
/ unidad
446,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días