Rodamiento para husillos de precisión RHP 7309CTDULP4, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm

Spindle bearing set

Ver información técnica
Referencias
RHP:7309CTDULP4
Rubix:798107031000
fabricante:7309CTDULP4 R
EAN:00747023071586
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7309CTDULP4


Spindle bearing set (set = 2 pieces) RHP

Información técnica


Atributos
Peso neto1678 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Serie73 series
Materialchrome steel (sae 52100)
Jaularesina fenólica
Peso0.848 kg
Precisiónp4
Carga estática básica, radial - C0r38700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr60000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,75 Sin IVA
/ unidad
481,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas