Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM214WICRDUL, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm

Spindle bearing set

Ver información técnica
Referencias
Timken:2MM214WICRDUL
Rubix:798395393000
EAN:0087796070837
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2MM214WICRDUL


Spindle bearing set (Set=2 pieces) Fafnir
Spindle bearing set (Set=2 pieces) Fafnir

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Seriefafnir 200wi (fafnir® spindle angular contact ball bearings series)
Materialbearing steel (chrome steel, typical: aisi 52100)
Jaularesina fenólica
Peso1.074 kg
Precisióniso p4s (abec 7/9)
Carga estática básica, radial - C0r60000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr84200 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1713,19 Sin IVA
/ unidad
2072,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas