Rodamiento para husillos de precisión RHP 7310ETSULP4, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm
Spindle bearing kit
Ver información técnicaReferencias
RHP:7310ETSULP4
Rubix:007310614009
fabricante:7310ETSULP4 R
EAN:00747023125708


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 7310 ET SUL P4
Spindle bearing kit (Set = 2 pieces) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1088 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7300 series - super precision angular contact |
| Material | bearing steel (gcr15 / aisi 52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 1.1 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,13 € Sin IVA
/ unidad
273,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días