Rodamiento para husillos de precisión FAG B71928-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 140 mm | Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 24 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B71928-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798886876000
fabricante:0191552470000
EAN:4026677640635
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B71928-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B719. -E-2RSD, inclinados, por pares o juegos, ángulo de contacto α = 25 °, obturación de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias estrechas
Rodamiento de husillo B719..-E-2RSD, ajustado, en pares o juegos, ángulo de contacto α = 25°, sellos de labio en ambos lados, sin contacto, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto1623 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura24 mm
Juntados sellos de goma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r73000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89000 N
2927,51 € Sin IVA
/ unidad
3542,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas