Rodamiento para husillos de precisión RHP 7011CTRDULP4, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 36 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7011CTRDULP4
Rubix:007011730009
fabricante:7011CTRDULP4 R
EAN:00747023141722


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 7011CTRDULP4
Juego de rodamientos para husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 752 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 70 |
| Material | carbon chrome bearing steel (through-hardened), similar to sae 52100 / bs970:534a99 |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | iso class 4 (p4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 28600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 36000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,19 € Sin IVA
/ unidad
314,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días