Referencias
SNR:23122EAW33
Rubix:798128408000
EAN:3413520307141




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 56 mm |
Detalles de producto : 23122 EAW33
Double-row spherical roller bearing, sheet metal cage, groove and lubrication holes on outer ring
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 196x195x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5582 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 56 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Velocidad límite | 3500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 669000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 547000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,04 € Sin IVA
/ unidad
664,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días