24030EJW33

Rodamientos de rodillos esféricos 24030EJW33

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:24030EJW33
Rubix:798358133000
fabricante:190019851
EAN:0087796223684
Spherical Roller Bearing -  24030EJW33

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 24030EJW33


Los rodamientos esféricos están diseñados para manejar altas cargas radiales incluso cuando hay desalineación, mala lubricación, contaminación, velocidades extremas o tensiones de aplicación críticas.

Cualidades

High radial load capacity, moderate axial load capacity in combined condition, and misalignment capability

Aplicaciones

Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)267x254x114 mm
Peso neto10140 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)267x254x114 mm
Peso con embalaje10120 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior225 mm
Anchura75 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor75 mm
Peso10.2 kg
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite2800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1240000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr808000 N
1495,72 Sin IVA
/ unidad
1809,82 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h