Referencias
SKF:24160 CCK30/C3W33
Rubix:798130541000
fabricante:36826
EAN:7316576658792




Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 200 mm |
Detalles de producto : 24160 CCK30/C3W33
Los rodamientos de rodillos esféricos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x500x500 mm |
|---|---|
| Peso neto | 156800 g |
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 500 mm |
| Anchura | 200 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 560 rpm |
| Velocidad límite | 800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3876 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.681,91 € Sin IVA
/ unidad
15.345,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días