Referencias
Timken:23148 EMBW507C08
Rubix:798081191000
EAN:0087796177208




Resumen técnico
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 128 mm |
Detalles de producto : 23148EMBW507C08
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 128 mm |
| Holgura del rodamiento | c8 special |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 65 kg |
| Velocidad de referencia | 930 rpm |
| Velocidad límite | 1460 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3180000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2200000 N |
| Estabilización térmica | standard dimensional stabilization up to 200 °c (392 °f), higher stabilization levels (per din 623) are available on request (examples: s2 ≈ 250 °c, s3 ≈ 300 °c); consult timken for specific stability suffixes and availability, |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7095,18 € Sin IVA
/ unidad
8585,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días