Referencias
FAG:24124-BE-XL-K30-C3
Rubix:798536195000
fabricante:0586818840030
EAN:4012802366259


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : 24124-BE-XL-K30-C3
Rodamientos oscilantes de rodillos 241..-BE-K30, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1740 rpm |
| Velocidad límite | 2950 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 950000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 680000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1196,16 € Sin IVA
/ unidad
1447,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días