Referencias
Timken:23232 KEMW33C3
Rubix:023232113001
EAN:0087796177949




Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 104 mm |
Detalles de producto : 23232KEMW33C3
Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 104 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1400 rpm |
| Velocidad límite | 2310 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1940000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1470000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3222,37 € Sin IVA
/ unidad
3899,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días