22315 EKJA/VA405

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22315 EKJA/VA405
Rubix:798792742000
fabricante:89123
EAN:7316570772470
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22315 EKJA/VA405


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca SKF destaca por su capacidad para soportar cargas elevadas sin perder su excelente estabilidad durante el funcionamiento. Gracias a su diseño autoalineable, compensa eficazmente los desalineamientos, las flexiones del eje y las deformaciones mecánicas. Robusto, fiable y diseñado para durar, es la solución ideal para optimizar la vida útil de las máquinas y mantener la máxima productividad.

Características:
Este rodamiento incorpora dos hileras de rodillos simétricas, montadas en una jaula de chapa de acero con superficie endurecida. Esta configuración garantiza una distribución homogénea de las cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Su agujero cónico 1:12 permite un montaje ajustado y un ajuste preciso, lo que reduce las vibraciones y mejora la vida útil (ovalización, desgaste por fricción, etc.). Se recomienda cuando la carga gira con respecto al eje. El diseño E, dotado de dos jaulas con ventanas estampadas y un anillo interior sin reborde, garantiza una excelente estabilidad en rotación, incluso a alta velocidad. El juego radial interno C4, superior al estándar, favorece la absorción de las dilataciones térmicas y limita el calentamiento. Todo ello contribuye a reducir la inercia, lo que hace que este rodamiento sea perfectamente adecuado para regímenes elevados.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica para garantizar su correcto funcionamiento. Dispone de una ranura anular y de tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita la introducción del lubricante y la evacuación de impurezas. Se recomienda utilizar una grasa de alto rendimiento compatible con altas temperaturas y cargas elevadas. Durante las operaciones de mantenimiento, la inspección visual resulta sencilla gracias a su diseño abierto. Es imprescindible limpiar a fondo el alojamiento y los componentes antes de volver a lubricar, especialmente si hay polvo o partículas abrasivas.

Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin juntas de estanqueidad. La ausencia de componentes de estanqueidad integrados reduce la fricción interna, lo que permite un funcionamiento más fluido, con menor consumo energético y a velocidades más elevadas. Sin embargo, este diseño abierto implica una mayor sensibilidad a los contaminantes: polvo, humedad, partículas sólidas, etc.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en tecnología de rodamientos, fundada en 1907 en Suecia. Presente en más de 130 países, el grupo ofrece soluciones innovadoras para la fiabilidad industrial. Su misión es reducir el consumo de energía y los costes de mantenimiento gracias a productos de alta precisión y durabilidad. SKF invierte cada año de forma masiva en I+D para mantenerse a la vanguardia del rendimiento mecánico.

Ventajas clave:
- Compensa los desalineamientos y las flexiones del eje.
- Soporta cargas radiales y axiales muy elevadas.
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento, la inspección y la eficiencia energética.
- Jaula de acero endurecido resistente al desgaste y a las fuertes solicitaciones.
- Adecuado para altas velocidades de rotación gracias al juego interno C4.
- Montaje cónico que garantiza un ajuste preciso y firme.

Aplicaciones:
Diseñado para entornos industriales sometidos a esfuerzos intensos, este rodamiento se utiliza en instalaciones con vibraciones, como cribas, bastidores de sierras o rodillos compactadores. Su excepcional robustez mecánica le permite resistir de forma duradera las cargas dinámicas, las aceleraciones bruscas y las exigencias de velocidad. Gracias a su holgura interna ampliada (C4), absorbe eficazmente las dilataciones térmicas y garantiza una estabilidad constante.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x160x160 mm
Peso neto5236,6 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r475 N
Carga dinámica básica, radial - Cr462 N
474,21 € Sin IVA
/ unidad
573,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días