Referencias
SKF:23168 CCK/C3W33
Rubix:023188104010
EAN:7316570393668




Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 190 mm |
Detalles de producto : 23168 CCK/C3W33
Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 205000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 580 mm |
| Anchura | 190 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.247,92 € Sin IVA
/ unidad
13.609,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días