23226CE4

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK: Serie 23226

Ver información técnica

Referencias

NSK:23226CE4
Rubix:023226000002
fabricante:23226CE4 N
EAN:00029176027666
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23226CE4


Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto14500 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1800 rpm
Velocidad límite1600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1080000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr700000 N
800,79 € Sin IVA
/ unidad
968,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días