Referencias
SKF:23956 CC/C08W509
Rubix:798789275000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : 23956 CC/C08W509
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Velocidad límite | 1700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1760 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1016 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3851,19 € Sin IVA
/ unidad
4659,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días