TST30

Conjunto Take-Up con bloqueo por tornillo Serie TST

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:TST30
Rubix:620600508011
fabricante:TST30 R
EAN:00747023035915
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura36.5 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TST30


La gama Self-Lube de unidades de rodamientos ofrece una amplia elección de carcasas de hierro fundido, acero estampado o caucho sintético montadas con la gama completa de insertos de rodamientos Self-Lube, con diámetro exterior esférico.
Pueden absorber una desalineación inicial de la carcasa de hasta 0,030 radians pero no se recomiendan para funcionamiento con desalineación superior a 0,001 radians.
Los tipos generales de carcasa son bloques de apoyo (pillow blocks), unidades con brida, unidades take-up, unidades cartucho y unidades colgantes.
La elección viene determinada en gran medida por los requisitos de la aplicación, aunque la apariencia estética del diseño de la máquina suele ser una consideración importante.
Las unidades Self-Lube han sido diseñadas para satisfacer las necesidades de ambos criterios.
Las fundiciones están hechas de hierro fundido de alta calidad y terminadas en todas las superficies no mecanizadas con una pintura electrostática de secado al aire.
Las carcasas de acero estampado se fabrican con tira de acero dulce y están zincadas.
Las carcasas de caucho están moldeadas en caucho nitrilo antiestático.

Información técnica


Atributos
Peso neto1600 g
Diámetro interior30 mm
Anchura36.5 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de rodamiento
Anchura de rodamiento total36.5 mm
Longitud115.5 mm
Seriest
Anchura interior38.1 mm
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
59,29 € Sin IVA
/ unidad
71,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días