Referencias
RHP:PNP35/LP99
Rubix:798400149000
fabricante:PNP35/LP99 R
EAN:00747023165223


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 126.9 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
Detalles de producto : PNP35/LP99
La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperaturas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 720 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 126.9 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 47.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,98 € Sin IVA
/ unidad
279,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días