NP35DEC

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnica

Referencias

RHP:NP35DEC
Rubix:620700001011
fabricante:NP35DEC R
EAN:00747023019120
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes136.5 mm
Altura de eje47.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NP35DEC


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
NP35DEC - RHP Soporte de cojinete en hierro fundido - Diámetro interior 35

Cualidades

Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Aplicaciones

Aplicaciones de cojinetes en ingeniería

Información técnica


Atributos
Peso neto1700 g
Diámetro interior35 mm
Distancia de fijación entre ejes136.5 mm
Altura de eje47.6 mm
Materialhierro fundido de alta calidad (cuerpo) y acero endurecido de alta calidad (anillos de rodamiento / inserto)
Anchura de rodamiento total51.13 mm
Diámetro exterior72 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Altura93 mm
Longitud166 mm
Serienp
Peso1.7 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25700 N
Anchura44.5 mm
57,73 Sin IVA
/ unidad
69,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días