Referencias
FAG:UCP208-25-J7
Rubix:798395548000
fabricante:0812153390000
EAN:4047643261999


Resumen técnico
| Diámetro interior | 39.688 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 137 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
Detalles de producto : UCP208-25-J7
Soportes de apoyo UCP, soporte de fundición gris, con base larga, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1960 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 39.688 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 137 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Material | hierro fundido grafítico (carcasa) |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro exterior | 98 mm |
| Sujeción | 19 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Forma de montaje | base larga |
| Altura | 98 mm |
| Longitud | 184 mm |
| Junta | rsr seals (seals on both sides) |
| Lubricación | lubricación estándar (engrasable mediante niple) |
| Serie | ucp |
| Peso | 1.85 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Anchura | 184 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,61 € Sin IVA
/ unidad
103,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días