UCP213D1

Soporte tipo puente J-Line, de RHP

Ver información técnica

Referencias

NSK:UCP213D1
Rubix:621300000002
fabricante:UCP213D1 N
EAN:00029176543760
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Distancia de fijación entre ejes203 mm
Altura de eje76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCP213D1


NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Unidad de bloque de apoyo NSK

Aplicaciones

Aplicaciones normales de rodamientos de ingeniería

Información técnica


Atributos
Peso neto5700 g
Diámetro interior65 mm
Distancia de fijación entre ejes203 mm
Altura de eje76.2 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total65.1 mm
Diámetro exterior203 mm
Diámetro de agarres de fijación25 mm
Forma de montajebase de 2 tornillos
Altura151 mm
Longitud265 mm
Juntacontact seals
Lubricaciónreengrasable
Serieucp/ucpx
Peso5.7 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr57500 N
Anchura265 mm
155,22 € Sin IVA
/ unidad
187,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días