Referencias
PTN:SSUCFC209
Rubix:799033442000
fabricante:893533
EAN:3660338459917





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 93.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : SUCFC 209 INOX
Unidades alojadas en bridas de acero inoxidable. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas - Acero inoxidable
Cualidades
Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 93.3 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Altura | 40.2 mm |
| Serie | ssucfc200 |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 159 mm |
| Peso | 2.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,80 € Sin IVA
/ unidad
321,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h