Referencias
INA:PHE25-XL
Rubix:620500663022
fabricante:0008408070000
EAN:4012802788389


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 35 mm |
| Material | hierro fundido gris |
Detalles de producto : PHE25-XL
Soportes tensores PHE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 35 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Tipo | carcasa de sujeción |
| Anchura de rodamiento total | 70 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Serie | phe..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,70 € Sin IVA
/ unidad
80,71 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h