Referencias
Ref. sustituida:-T-UKT205
FAG:UKT205-J7
Rubix:798752213000
fabricante:0823342340000
EAN:4054366901705


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 89 mm |
| Anchura | 97 mm |
Detalles de producto : UKT205-J7
Unidad de alojamiento del cojinete de brida
Soportes UKT, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimiento lineal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 850 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 89 mm |
| Anchura | 97 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | ukt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,49 € Sin IVA
/ unidad
117,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días