Referencias
INA:UCT217-55-J7
Rubix:798752254000
fabricante:0823154770000
EAN:4054366901545


Resumen técnico
| Diámetro interior | 87.312 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 198 mm |
| Anchura | 260 mm |
Detalles de producto : UCT217-55-J7
Unidad de alojamiento del cojinete de brida
Soportes UCT, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimiento lineal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 87.312 mm |
| Diámetro exterior | 198 mm |
| Anchura | 260 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | uct |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,36 € Sin IVA
/ unidad
754,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días