Referencias
INA:UKT213-J7
Rubix:798752205000
fabricante:0823365630000
EAN:4054366901781


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 167 mm |
| Anchura | 224 mm |
Detalles de producto : UKT213-J7
Unidad de alojamiento del cojinete de brida
Soportes UKT, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimiento lineal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6770 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 167 mm |
| Anchura | 224 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | ukt |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,03 € Sin IVA
/ unidad
452,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días