SLFE40

Soporte puente de base corta Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:SLFE40
Rubix:620800814011
fabricante:SLFE40 R
EAN:00747023030699
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Anchura147.8 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SLFE40


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Unidades tipo puente de acero prensado Self-Lube®, inserto con fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Cualidades

Unidades tipo deflector de acero prensado Self-Lube®, inserto con fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto1500 g
Diámetro interior40 mm
Anchura147.8 mm
Distancia de fijación entre ejes119 mm
Materialdeep-drawn sheet steel, zinc-plated
Altura147.8 mm
Longitud147.8 mm
Serieslfe
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Diámetro de agarres de fijación13.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r19900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr32500 N
Diámetro exterior80 mm
Peso1.5 kg
Forma de montaje4-bolt round flange (pressed steel, zinc-plated housing)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,14 Sin IVA
/ unidad
54,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días