LN-32

Soporte de rodamientos LN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LN-32
Rubix:751500283113
fabricante:5147
EAN:4052568008659
LN-32 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : LN-32


Montaje de pie de horquilla LN-32 para montaje giratorio de cilindros DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Tamaño=32, basado en el estándar=ISO 15552 (anteriormente VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 150 °C, peso del producto=149 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)61x40x52 mm
Peso neto142,77 g
Tipopies de montaje
24,04 € Sin IVA
/ unidad
29,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días