Referencias
SMC:DS5040
Rubix:751606087043
fabricante:DS5040
EAN:3618036128826

Documentos
Detalles de producto : DS5040
El C95 es ISO, intercambiable VDMA24562 y utiliza una construcción de tirante. Además de los cojines estándar y la banda de desgaste, el C95 utiliza un diseño de sello de cojín "flotante" que mejora enormemente el funcionamiento. El exclusivo sello "figura 8" de SMC asegura una larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 395 g |
|---|---|
| Tipo | horquilla |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,64 € Sin IVA
/ unidad
40,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días