KNS-R01-075-4

Boquilla de bajo ruido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KNS-R01-075-4
Rubix:798559774000
EAN:3618036072839
SMC NOZZLE KNS-R01-075-4

Resumen técnico

Tipoboquilla de bajo ruido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KNS-R01-075-4


Con el lanzamiento de las boquillas y cabezales calibradores de la serie KN se puede ahorrar entre un 30 y un 90% del consumo de aire necesario para el funcionamiento de la boquilla actual con la selección adecuada de la nueva boquilla y el dimensionamiento. Hay disponibles muchas variaciones de boquilla con materiales de tubo que incluyen nailon, nailon blando, tubo de cobre blando y tubo OST. Los tamaños oscilan entre 4 mm y 20 mm.
KNS, Boquilla silenciosa

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Tipoboquilla de bajo ruido
5,53 € Sin IVA
/ unidad
6,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días