Referencias

SMC:VQ1000-FPG-C4C4
Rubix:799252986000
fabricante:VQ1000-FPG-C4C4
EAN:3618036557336
SMC PART 5 PORT VALVE VQ1000-FPG-C4C4

Resumen técnico

Tipoaccesorio vq1000
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQ1000-FPG-C4C4


El bloque de doble retención del SMC para el tipo separado VQ1000/2000 se puede utilizar en la tubería del lado de salida para mantener un cilindro en la posición intermedia durante un largo tiempo.  La combinación del bloque de doble retención con una válvula de doble retención de tipo piloto integrada y una electroválvula central de escape de 3 posiciones permitirá que el cilindro se detenga en el medio o mantenga su posición durante un período prolongado de tiempo.
VQ1000/2000 Doble antirretorno pilotado, Unidad monoestable

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Tipoaccesorio vq1000
65,95 € Sin IVA
/ unidad
79,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días