Referencias
INA:TSHE45-XL
Rubix:620900058022
fabricante:0008804260000
EAN:4012802794540
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes95.3 mm
Altura de eje54 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TSHE45-XL


Soportes de apoyo TSHE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes95.3 mm
Altura de eje54 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total48 mm
Diámetro exterior107 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Altura107 mm
Longitud120 mm
Serietshe..-xl
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Anchura48 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,78 Sin IVA
/ unidad
199,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días