Soporte de apoyo
Diámetro interior | 12 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 32 mm |
Anchura | 10 mm |
Diámetro interior | 12 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 32 mm |
Anchura | 10 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | 2..-XL-NPP-B |
Material | Steel |
Jaula | Poliamida |
Precisión | G0 |
Carga estática básica, radial - C0r | 3050 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 6800 N |
En stock; entrega ≈24/48h