Rodamiento rígido a bolas
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 90 mm |
Anchura | 23 mm |
Diámetro interior | 40 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 90 mm |
Anchura | 23 mm |
Junta | Dos obturaciones metálicas |
Serie | 63..-C-2Z |
Material | Steel (Cage) |
Carga estática básica, radial - C0r | 25000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 47000 N |
En stock; entrega ≈24/48h