SL20

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:SL20
Rubix:620400010011
fabricante:SL20 R
EAN:00747023032303
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes100.5 mm
Altura de eje31.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SL20


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto600 g
Diámetro interior20 mm
Distancia de fijación entre ejes100.5 mm
Altura de eje31.75 mm
Materialhierro fundido (carcasa), acero (inserto)
Anchura de rodamiento total31 mm
Diámetro exterior47 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Altura63.7 mm
Longitud126.5 mm
Seriesl
Peso0.6 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6650 N
Carga dinámica básica, radial - Cr12800 N
Anchura32 mm
28,93 Sin IVA
/ unidad
35,01 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días