GLCTE20-XL

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:GLCTE20-XL
Rubix:620400474022
fabricante:0008313440000
EAN:4012802791877
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Anchura66.5 mm
Distancia de fijación entre ejes71.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GLCTE20-XL


Soportes GLCTE, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura66.5 mm
Distancia de fijación entre ejes71.4 mm
Materialhierro fundido con grafito laminar
Altura90.5 mm
Longitud90.5 mm
Serieglcte..-xl
Anchura de rodamiento total33 mm
Sujeción17 mm
Diámetro de agarres de fijación9 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Diámetro exterior90.5 mm
Peso0.39 kg
Forma de montajebrida de dos pernos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,59 Sin IVA
/ unidad
60,00 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h