Referencias
INA:GLCTE15-FA125.8
Rubix:799321912000
fabricante:0058518230000
EAN:4012802816037


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Detalles de producto : GLCTE15-XL-FA125.8
Soporte-brida GLCTE..-XL-FA125.8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Anchura | 58.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | hierro fundido gris (gg) |
| Altura | 81 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | glcte..-xl-fa125.8 |
| Anchura de rodamiento total | 30.5 mm |
| Sujeción | 28.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 6.6 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9800 N |
| Diámetro exterior | 81 mm |
| Peso | 0.288 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa con brida de dos pernos (brida en rombo de 2 pernos) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,45 € Sin IVA
/ unidad
68,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días