Referencias
Fortis Tools:32980013, 9326700013
Rubix:799281783000
fabricante:9326700013
EAN:4317784732116
Detalles de producto : SOPORTE BARRA MANDRINAR VDI E2 30X16 MM
Forma E2 para barras de mandrinar
Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.
Otros modelos a petición.
Características: vástago y superficie de contacto templados y rectificados, con perforación para descarga de refrigerante.
Aplicación: para barras de mandrinar.
Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.
Otros modelos a petición.
Características: vástago y superficie de contacto templados y rectificados, con perforación para descarga de refrigerante.
Aplicación: para barras de mandrinar.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días