Referencias
Fortis Tools:32980040, 9326700040
Rubix:799281503000
fabricante:9326700040
EAN:4317784732024
Detalles de producto : SOPORTE BARRA MANDRINAR VDI E2 40X16 MM
Forma E2 para barras de mandrinar
Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.
Otros modelos a petición.
Características: vástago y superficie de contacto templados y rectificados, con perforación para descarga de refrigerante.
Aplicación: para barras de mandrinar.
Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.
Otros modelos a petición.
Características: vástago y superficie de contacto templados y rectificados, con perforación para descarga de refrigerante.
Aplicación: para barras de mandrinar.
Información técnica
Atributos
| Tipo | soporte barra mandrinar vdi e2 40x16 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,40 € Sin IVA
/ unidad
121,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días