SOPORTE BARRA MANDRINAR VDI E2 50X40 MM

Soporte barra mandrinar VDI E2

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:32980073, 9326700073
Rubix:799281335000
fabricante:9326700073
EAN:4317784731911
brand logo
Resumen técnico
Tiposoporte barra mandrinar vdi e2 50x40 mm

Detalles de producto : SOPORTE BARRA MANDRINAR VDI E2 50X40 MM


Forma E2 para barras de mandrinar

Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.

Otros modelos a petición.

Características: vástago y superficie de contacto templados y rectificados, con perforación para descarga de refrigerante.

Aplicación: para barras de mandrinar.

Información técnica


Atributos
Tiposoporte barra mandrinar vdi e2 50x40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,60 Sin IVA
/ unidad
144,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días